コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 春夏 ボトムス
ワンタックフィッシング A-745
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22784283
品番
A-745
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
サイドダブルポケット(ファスナー付)
カラビナループ&内玉ポケット
サイドポケットの位置を上げることにより、中身が楽に取り出せます。
色
シールズネイビー
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
79
種別
ワンタックフィッシング
混率(%)
綿100
アズワン品番
64-4449-01
素材
ライトツイル(液アン+銀ナノ抗菌加工)
色番
1