A-760 半袖ブルゾン A-760 コーコス信岡 22785613

半袖ブルゾン A-760

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
シールズネイビー
サイズS
内容量1着注文コード22785613品番A-760
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥4,829
販売価格(税別)
4,390

背当て付(メッシュ)
左胸ポケットペン差し
携帯電話収納ポケット
内側ペン差し
アクションプリーツ(メッシュ)
左袖ペン差し
キューブアジャスト アジャスターを閉じた時の帯の重なりが少ないので、ウエストがすっきりし、腕の上げ下ろしにもスムーズに対応します。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代が別途、発生します。
シールズネイビーサイズS種別半袖ブルゾン胸囲(cm)112混率(%)ポリエステル60 ・ 綿40肩幅(cm)46袖丈(cm)23着丈(cm)62アズワン品番64-4450-44素材ソフトライトツイル(減量加工)色番1名入れ胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×17胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする