コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 春夏 ボトムス
ワンタックスラックス A-763
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22786715
品番
A-763
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
カラビナループ&内玉ポケット
色
シールズネイビー
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
130
種別
ワンタックスラックス
混率(%)
ポリエステル60 ・ 綿40
素材
ソフトライトツイル(減量加工)
色番
1