コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 春夏 ボトムス
ワンタックスラックス A-763
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
キャメルベージュ
注文コード
22786794
品番
A-763
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,400
この商品は
色
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
カラビナループ&内玉ポケット
色
キャメルベージュ
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
91
種別
ワンタックスラックス
混率(%)
ポリエステル60 ・ 綿40
素材
ソフトライトツイル(減量加工)
色番
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22786794
A-763
09394323
A-763
A-763 ANDARE SCHIETTI ワンタックスラックス(春夏用)
コーコス信岡
1本
¥
4,790
税込
¥
5,269
注文コードが変更になりました