コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の トップス
コーコス信岡の 春夏 トップス
半袖シャツ A-767
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
SS
注文コード
22788903
品番
A-767
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,400
この商品は
サイズ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
背当て付(メッシュ)
左胸ポケットペン差し
携帯電話収納ポケット
左袖ペン差し
色
シールズネイビー
サイズ
SS
種別
半袖シャツ
胸囲(cm)
102
混率(%)
ポリエステル60 ・ 綿40
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
69
素材
ソフトライトツイル(減量加工)
色番
1
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
14×15
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
12×14
袖丈
半袖
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22788903
A-767
09391715
A-767
A-767 ANDARE SCHIETTI 半袖シャツ(春夏用)
コーコス信岡
1枚
¥
4,290
税込
¥
4,719
注文コードが変更になりました