コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の トップス
コーコス信岡の 春夏 トップス
半袖シャツ A-767
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
EL
注文コード
22788955
品番
A-767
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,400
この商品は
サイズ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
背当て付(メッシュ)
左胸ポケットペン差し
携帯電話収納ポケット
左袖ペン差し
色
シールズネイビー
サイズ
EL
種別
半袖シャツ
胸囲(cm)
122
混率(%)
ポリエステル60 ・ 綿40
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
79
素材
ソフトライトツイル(減量加工)
色番
1
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
14×15
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
12×14
袖丈
半袖