画像準備中

半袖シャツ A-767

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ4L 注文コード22789043 品番A-767
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品はサイズなど48種類から選べます 他の種類を見る

背当て付(メッシュ)
左胸ポケットペン差し
携帯電話収納ポケット
左袖ペン差し

キャメルベージュ サイズ4L 種別半袖シャツ 胸囲(cm)128 混率(%)ポリエステル60 ・ 綿40 肩幅(cm)55 袖丈(cm)27 着丈(cm)80 素材ソフトライトツイル(減量加工) 色番2 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×15 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)12×14 袖丈半袖

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22789043 A-767 09392092 A-767 A-767 ANDARE SCHIETTI 半袖シャツ(春夏用) コーコス信岡 A-767 ANDARE SCHIETTI 半袖シャツ(春夏用) コーコス信岡 1枚 4,290 税込4,719 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする