画像準備中

半袖シャツ A-767

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズS 注文コード22789077 品番A-767
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品はサイズなど48種類から選べます 他の種類を見る

背当て付(メッシュ)
左胸ポケットペン差し
携帯電話収納ポケット
左袖ペン差し

プラチナシルバー サイズS 種別半袖シャツ 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル60 ・ 綿40 肩幅(cm)45 袖丈(cm)23 着丈(cm)71 素材ソフトライトツイル(減量加工) 色番3 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×15 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)12×14 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする