コーコス信岡
半袖シャツ A-767
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
M
M
LL
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
22789244
品番
A-767
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
背当て付(メッシュ)
左胸ポケットペン差し
携帯電話収納ポケット
左袖ペン差し
色
パウダーグリーン
サイズ
M
種別
半袖シャツ
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル60 ・ 綿40
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
73
素材
ソフトライトツイル(減量加工)
色番
9
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
14×15
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
12×14
袖丈
半袖