AS-930 半袖ブルゾン AS-930 コーコス信岡 22794862

半袖ブルゾン AS-930

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シルバー
サイズS
内容量1着注文コード22794862品番AS-930
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

野帳が入るポケット
携帯電話収納ポケット
ストレッチ生地
特殊裁断で、腕を上げても裾が持ち上がりません。
徹底的に調べ上げた人体計測結果を元に『腕の上下左右の動き』『脚の屈伸運動』時に衣服が動きを妨げない立体構造パターンを開発。体感できる動きやすさを実現しました。
裾アジャスター

シルバーサイズS種別半袖ブルゾン胸囲(cm)112混率(%)ポリエステル65 ・ 綿35肩幅(cm)42袖丈(cm)25着丈(cm)62アズワン品番64-4474-92素材ハイストレッチソフトライトツイル色番3胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×13胸ポケット左W(幅×深さ)(cm)12×18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする