曜日別特売
AS-933 ノータックスラックス AS-933 コーコス信岡 22795447

ノータックスラックス AS-933

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)100
内容量1本注文コード22795447品番AS-933
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

ストレッチ生地
徹底的に調べ上げた人体計測結果を元に『腕の上下左右の動き』『脚の屈伸運動』時に衣服が動きを妨げない立体構造パターンを開発。体感できる動きやすさを実現しました。
カラビナループ
マルチポケット

ネイビー股下(cm)80ウエスト(cm)100種別ノータックスラックス混率(%)ポリエステル65 ・ 綿35アズワン品番64-4475-36素材ハイストレッチソフトライトツイル色番1
注意
※このスラックスは立体裁断ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする