曜日別特売
AS-935 ノータックカーゴパンツ AS-935 コーコス信岡 22795946

ノータックカーゴパンツ AS-935

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)91
内容量1本注文コード22795946品番AS-935
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥4,829
販売価格(税別)
4,390

ストレッチ生地
徹底的に調べ上げた人体計測結果を元に『腕の上下左右の動き』『脚の屈伸運動』時に衣服が動きを妨げない立体構造パターンを開発。体感できる動きやすさを実現しました。
カラビナループ
右カーゴポケット

ネイビー股下(cm)80ウエスト(cm)91種別ノータックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル65 ・ 綿35アズワン品番64-4475-99素材ハイストレッチソフトライトツイル色番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする