MDNBC80-400-D-A54L ロック付シリンダ (MDNBC〜) SMC 22800023

ロック付シリンダ (MDNBC〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)400 チューブ内径(Φmm)80 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード22800023 品番MDNBC80-400-D-A54L
参考基準価格(税別)¥83,600 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品はシリンダストローク・チューブ内径・ポートねじの種類など123種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)

チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)400 作動方式複動片ロッド リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする