SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ブレーキ付・ロック付シリンダ
ロック付シリンダ (MDNBC〜)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
550
チューブ内径(Φmm)
80
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
22800041
品番
MDNBC80-550-D-M9NWZS
参考基準価格(税別)
¥84,700
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダストローク・チューブ内径・ポートねじの種類
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)
チューブ内径(Φmm)
80
シリンダストローク(mm)
550
作動方式
複動片ロッド
リード線(m)
(Z) 5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード