SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ブレーキ付・ロック付シリンダ
ロック付シリンダ (MDNBC〜)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
600
チューブ内径(Φmm)
80
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
22800066
品番
MDNBC80-600-D-M9BWL
参考基準価格(税別)
¥88,220
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダストローク・チューブ内径・ポートねじの種類
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)
チューブ内径(Φmm)
80
シリンダストローク(mm)
600
作動方式
複動片ロッド
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード