※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40TN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ストローク
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
50
注文コード
22804304
品番
CDG1BN40TN-50Z-V-B54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,260
ストローク(mm)
50
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(V) 1山ナックルジョイント
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22804304
CDG1BN40TN-50Z-V-B54
36389491
MKB63-50RNZ
ロータリクランプシリンダ(MKB63-50~Z-~)
SMC
1個
¥
32,980
税込
¥
36,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)