※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・クッション・ロッド先端ねじ
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(N) ラバークッション
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
注文コード
22811076
品番
CDG1BN80-40Z-XB9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,330
チューブ内径(Φmm)
80
ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XB9) 低速シリンダ (10~50mm/s)
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22811076
CDG1BN80-40Z-XB9
52795059
MUG25-150DZ
プレートシリンダ/複動:片ロッド MUシリーズ MUG25
SMC
1個
¥
9,998
税込
¥
10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)