ホームアーキ ラインライト 美ルック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22814009 品番LGB50642LB1【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別) アウトレット
¥23,9809,998
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

建築ラインを引き立てるシャープなデザイン。
シームレスランプのように器具の端まで発光。明るさを絞っても、LEDの粒感を抑えた美しい光を放います。
間接照明にも、ベースライトにも使える直付のあかり。
建築化照明での設置はもちろん、キッチンやダイニングのベースライトとして設置すると空間の方向性が強調され、建築ラインがより際立ちます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途建築家照明用 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 長さ(mm)1494 幅(mm)30 質量(kg)2.1 ホワイト 高さ(mm)57 タイプL1500 電圧(V)100 消費電力(W)29 制御位相制御式:2線式 色温度(K)5000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)124.8 光源寿命40000時間 端子台カバー(乳白つや消し)、送り用端子台付 入力電流(A)(100V)0.29 光色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)高演色93 定格光束(Lm)3620 調光率(%)100〜1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 配光タイプ全般拡散タイプ LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする