富士電機
富士電機の モーター(原動機)
富士電機の ギヤードモーター
ギヤードモータ MGX1MS〜
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力(kW)
0.1
電圧(V)
200/200-220
減速比
50
注文コード
22814298
品番
MGX1MS01A050AS【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥25,980
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・電圧・減速比
など
235
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
出力(kW)
0.1
電源
三相
電圧(V)
200/200-220
減速比
50
定格周波数(Hz)
50/60
取付方式
脚取付
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種類
ギヤードモーター
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。