シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの エンドレスタイプ
マルチスリング エンドレス形
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
22814630
品番
HNーW005X1.0【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,998
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
361-1132
種別
エンドレス形
材質
芯/ポリエステル、表面布/ナイロン
色
(表面布)グレー
ベルト幅(mm)
24
全長(m)
1.0
本体厚さ(mm)
6.5
最大使用荷重(t)
0.5
ベルト厚(mm)
6.5
本体幅(mm)
24