コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 春夏 ボトムス
ノータックカーゴパンツ(配色) A-3076
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全105種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22814828
品番
A-3076
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
反射テープを使い、暗闇でも視認性アップ
危険の多い夜間、屋外で働く作業着の安全性確保にも有効的。
カラビナループ
上からも入る「スルポケ」
バックルガード
反射テープを使い、夜間作業でも視認性アップ
色
ネイビー
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
66
種別
ノータックカーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル65 ・ 綿35
素材
ソフトライトツイル
色番
1
材質(ボタン)
樹脂