画像準備中

NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数4 コンタクト形状メス シェルサイズ32 注文コード22815007 品番NJC324AD(F)FTUV【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別) アウトレット
¥4,9983,198
この商品は極数・コンタクト形状・シェルサイズなど211種類から選べます 他の種類を見る

海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) シェルサイズ32 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 形状ストレート 材質/仕上シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき 種類丸型 極数4 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム ロックねじロック方式 コンタクト形状メス 嵌合相手コネクタNJC324PMTUV 結線方法はんだ
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする