コージーピクニックマット 1.8m×2.7m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22816127 品番 74175
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

どんなシーンでも馴染むくすみカラーのピクニックマット
くすみカラーのかわいいピクニックマットです。大人5〜6人がゆったり座れる広々サイズです。シンプルなくすみカラーで、おしゃれなピクニックにもおすすめです。芝生や砂利がつきにくく、キャンプやアウトドアにも幅広く使えます。レジャーシートやブルーシートに特有のテカリ(光沢感)を抑えたマット仕上げ。・安心の防水仕様:地面が湿っていても快適に過ごせます。食べこぼしや飲みこぼしもすぐに拭きとれます。
材質:ポリエチレン。サイズ:180×270cm

用途こどもの日の飾りつけや保育園・学校の行事やワークショップに。 材質ポリエチレン オフホワイト 寸法(cm)180×270 形態1個梱包:袋入り
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする