ナツスラックス A-3363

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22817628 品番 A-3363
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

カラビナループ&内玉ポケット
バックルガード ベルト通しにバックルガードを装着。運搬時に荷物を傷つけにくくします。

マスタード 股下(cm)80 ウエスト(cm)89〜94 種別スラックス サイズLL 混率(%)ポリエステル95・綿5(再生PET繊維60使用) アズワン品番64-4429-53 生地エコ 裏綿トロピカル 色番4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする