コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 春夏 ボトムス
レディースナツスラックス A-3364
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22817804
品番
A-3364
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
腰裏付き
色
ネイビー
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
60〜65
種別
スラックス
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル95・綿5(再生PET繊維60使用)
ヒップ(cm)
100
アズワン品番
64-4429-76
生地
エコ 裏綿トロピカル
色番
1
性別
女性用