コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 春夏 ボトムス
ナツフィッシング A-3365
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22818242
品番
A-3365
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
カラビナループ&内玉ポケット
バックルガード ベルト通しにバックルガードを装着。運搬時に荷物を傷つけにくくします。
色
ネイビー
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
83〜88
種別
フィッシング
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル95・綿5(再生PET繊維60使用)
アズワン品番
64-4430-16
生地
エコ 裏綿トロピカル
色番
1