MDNBF80-300-D-M9BW3 ロック付シリンダ (MDNBF80-3〜) SMC 22820016

ロック付シリンダ (MDNBF80-3〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)300 注文コード22820016 品番MDNBF80-300-D-M9BW3
参考基準価格(税別)¥82,500 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品はシリンダストローク・ポートねじの種類・オートスイッチ種類など48種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)

チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)300 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする