MDNBF80-450-D-G39 ロック付シリンダ (MDNBF80-4〜) SMC 22820621

ロック付シリンダ (MDNBF80-4〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)450 オートスイッチ種類G39 無接点-汎用形-ターミナル コンジット-表示灯有-3線(NPN)-なし ポートねじの種類(-) Rc 注文コード22820621 品番MDNBF80-450-D-G39
参考基準価格(税別)¥90,200 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ポートねじの種類など33種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)450 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類G39 無接点-汎用形-ターミナル コンジット-表示灯有-3線(NPN)-なし オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする