レディーススラックス A-4454

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 フレスコグリーン ウエスト(cm)90〜100 注文コード22823002 品番A-4454
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品は色・ウエストなど42種類から選べます 他の種類を見る

ワーキングシーンを支える5つのスター機能搭載
1 環境を考えたエコ素材を使用しています。
2 防汚加工 日清紡「ANNEXCLEAN」汚れの落ちやすい加工を施しています。
3 帯電防止規格対応 JIS T-8118合格商品
4 デオドラントネーム 消臭&抗菌効果を備えた衿ネームを使用。
5 再帰反射素材 ライトに反射して存在をアピールします。

フレスコグリーン 股下(cm)70 ウエスト(cm)90〜100 種別スラックス サイズ4L 混率(%)ポリエステル65 ・ 綿35(再生PET繊維65使用) ヒップ(cm)132 アズワン品番64-4435-51 生地ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン) 色番9 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする