A-5070 半袖ブルゾン A-5070 コーコス信岡 22826213

半袖ブルゾン A-5070

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
オレンジ
サイズ5L
内容量1着注文コード22826213品番A-5070
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥4,829
販売価格(税別)
4,390

衿消臭テープ付
左胸IDカードループ
マルチポケット
裾アジャスター
新次元の動きやすさ
『スリムなのに動きやすい!』立体カット採用 腕を上げ下げしてもスソが上がらない
高通気
生地の設計を工夫することで高通気を実現した素材。
接触冷感
熱伝導性の高い繊維を使用して肌ひんやり感を実現した素材。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代が別途、発生します。
オレンジサイズ5L種別半袖ブルゾン胸囲(cm)142混率(%)ポリエステル85 ・ 綿15肩幅(cm)56袖丈(cm)27着丈(cm)72素材クールトロピカル色番12材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂名入れ胸ポケット左(幅×深さ)(cm)17×16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途: 営業
有限会社興栄管工建設業・工事業

通気性も良く暑い夏の営業や集まりにとても使用しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする