コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 春夏 ボトムス
ノータックスラックス A-5073
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22826798
品番
A-5073
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
カラビナループ
マルチポケット
色
ネイビー
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
73
種別
ノータックスラックス
混率(%)
ポリエステル85 ・ 綿15
素材
クールトロピカル
色番
1