コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 春夏 ボトムス
レディースカーゴパンツ A-5076
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22828374
品番
A-5076
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
カラビナループ
BIGマルチポケット
股上が山型カットで深くなっていてしゃがんでも安心!
透防止裏付
腰裏付き
左カーゴポケット
右カーゴマルチポケット
色
ネイビー
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
76
種別
カーゴパンツ
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル85 ・ 綿15
ヒップ(cm)
108
仕上り寸法(cm)
86
素材
クールトロピカル
色番
1
材質(ボタン)
樹脂