レディースカーゴパンツ A-5076

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22828417 品番 A-5076
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790

カラビナループ
BIGマルチポケット
股上が山型カットで深くなっていてしゃがんでも安心!
透防止裏付
腰裏付き
左カーゴポケット
右カーゴマルチポケット

シルバー 股下(cm)76 ウエスト(cm)72 種別カーゴパンツ サイズLL 混率(%)ポリエステル85 ・ 綿15 ヒップ(cm)104 仕上り寸法(cm)82 素材クールトロピカル 色番3 材質(ボタン)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする