MDNBWL80-450-D-A54S ロック付シリンダ (MDNBW〜) SMC 22832835

ロック付シリンダ (MDNBW〜)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)450 チューブ内径(Φmm)80 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード22832835 品番MDNBWL80-450-D-A54S
参考基準価格(税別)¥86,410 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品はシリンダストローク・チューブ内径・ポートねじの種類など66種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)

チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)450 作動方式複動両ロッド リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする