A-6650 開襟半袖ブルゾン A-6650 コーコス信岡 22835435

開襟半袖ブルゾン A-6650

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ネイビー
サイズ4L
内容量1着注文コード22835435品番A-6650
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

ワーキングシーンを支える5つのスター
1 環境を考えたエコ素材を使用しています。
2 防汚加工 日清紡「ANNEXCLEAN」汚れの落ちやすい加工を施しています。
3 帯電防止規格対応 JIS T-8118合格商品
4 デオドラントネーム 消臭&抗菌効果を備えた衿ネームを使用。
5 携帯電話収納ポケット 胸ポケットに携帯電話収納ポケット付
ボタン止めループ
衿吊りループ&デオドラントネーム
野帳が入るポケット
左胸ペン差し
左袖ペン差し

ネイビーサイズ4L種別半袖ブルゾン胸囲(cm)130混率(%)ポリエステル65 ・ 綿35(再生PET繊維65使用)肩幅(cm)52袖丈(cm)26着丈(cm)67アズワン品番64-4441-99素材ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)色番1材質(ボタン)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)13×18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする