A-6651 開襟長袖ブルゾン A-6651 コーコス信岡 22836248

開襟長袖ブルゾン A-6651

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブルー
サイズ5L
内容量1着注文コード22836248品番A-6651
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

ワーキングシーンを支える5つのスター
1 環境を考えたエコ素材を使用しています。
2 防汚加工 日清紡「ANNEXCLEAN」汚れの落ちやすい加工を施しています。
3 帯電防止規格対応 JIS T-8118合格商品
4 デオドラントネーム 消臭&抗菌効果を備えた衿ネームを使用。
5 携帯電話収納ポケット 胸ポケットに携帯電話収納ポケット付
ボタン止めループ
衿吊りループ&デオドラントネーム
野帳が入るポケット
左胸ペン差し
左袖ペン差し

ブルーサイズ5L種別長袖ブルゾン胸囲(cm)140混率(%)ポリエステル65 ・ 綿35(再生PET繊維65使用)肩幅(cm)54袖丈(cm)61着丈(cm)69アズワン品番64-4442-97素材ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)色番6材質(ボタン)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)13×18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする