開襟半袖シャツ A-6657

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22838594 品番 A-6657
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

ワーキングシーンを支える5つのスター
1 環境を考えたエコ素材を使用しています。
2 防汚加工 日清紡「ANNEXCLEAN」汚れの落ちやすい加工を施しています。
3 帯電防止規格対応 JIS T-8118合格商品
4 デオドラントネーム 消臭&抗菌効果を備えた衿ネームを使用。
5 携帯電話収納ポケット 胸ポケットに携帯電話収納ポケット付
ボタン止めループ
衿吊りループ&デオドラントネーム
野帳が入るポケット
左胸ペン差し
左袖ペン差し

ネイビー サイズSS 種別半袖シャツ 混率(%)ポリエステル65 ・ 綿35(再生PET繊維65使用) アズワン品番64-4445-38 素材ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン) 色番1 材質(ボタン)樹脂 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)13×18 袖丈半袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22839127
2026-02-25
用途:
夏のシャツとして
サービス業

メーカーは違うけどこちらも同じ開襟シャツですそがストレートなのが気に入ってます。
こちらも夏は私服として着ています。

対象商品:
22838707
2024-08-21
用途:
ルート作業時
その他業種

色合いが、濃くて良かったです。ただし、生地が、少し薄く感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする