P-6690 半袖ブルゾン P-6690 コーコス信岡 22841622

半袖ブルゾン P-6690

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シルキーライム
サイズM
内容量1着注文コード22841622品番P-6690
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥7,139
販売価格(税別)
6,490

内ポケット(ファスナー付)
両胸ポケット(マチ付)
両胸ポケット(ペン差し付)
左袖ペン差し
ラグラン袖 襟ぐりから袖下にかけて斜めの切り替えが入った袖で、腕を自由に動かしやすい。

シルキーライムサイズM種別半袖ブルゾン胸囲(cm)116混率(%)ポリエステル60・綿40(再生PET繊維60使用)着丈(cm)65裄丈(cm)47アズワン品番64-4513-13素材エコソフトライトツイル色番8胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする