コーコス信岡
長袖ブルゾン P-6691
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
シルキーライム
パールベージュ
エンパイアブルー
シルキーライム
アイビーグリーン
サイズ
5L
S
M
L
LL
EL
4L
5L
6L
SS
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
22842015
品番
P-6691
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
左胸ポケットペン差し
内ポケット(ファスナー付)
両胸ポケット(マチ付)
左袖ポケット(ペン差し付)
ラグラン袖 襟ぐりから袖下にかけて斜めの切り替えが入った袖で、腕を自由に動かしやすい。
色
シルキーライム
サイズ
5L
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
140
混率(%)
ポリエステル60・綿40(再生PET繊維60使用)
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
88
アズワン品番
64-4513-41
素材
エコソフトライトツイル
色番
8
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
14×17