タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ DNMG-TM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
1.2
形状
ひし形55°
注文コード
22853836
品番
DNMG150412-TM
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・コーナーR・形状
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形55°
材質
AH110
トラスコ品番
712-7324
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
1.2
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
タンガロイ/ Tungaloy Tung-TV
参考になった