タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ VNMG-SS
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
4.76
注文コード
22853888
品番
VNMG160404-SS
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・形状・厚さ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
トラスコ品番
712-7367
材質
AH120
形状
ひし形35°
穴の有無
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります