タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ CNMG-SM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
T6120
注文コード
22853915
品番
CNMG160612-SM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,500
この商品は
材質
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
両面
トラスコ品番
712-6832
材質
T6120
形状
ひし形80°
穴の有無
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22853915
CNMG160612-SM
13059700
CNMG160612-SM T6215
チップ CNMG-SM
タンガロイ
1箱(10個)
¥
18,980
税込
¥
20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)