タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ CNMG-SA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
4.76
材質
AH110
注文コード
22853942
品番
CNMG120408-SA
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,888
販売価格(税別)
¥
8,080
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・厚さ・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
材質
AH110
トラスコ品番
712-7294
形状
ひし形80°
穴の有無
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります