タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ DCMT-PF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
3.97
材質
NS9530
注文コード
22854037
品番
DCMT11T304-PF
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,009
販売価格(税別)
¥
8,190
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・厚さ・材質
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
材質
NS9530
トラスコ品番
712-6859
形状
ひし形55°
穴の有無
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります