タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ TCGT-MJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
22854843
品番
TCGT160608PDER-MJ
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
AH3135
形状
正三角形
厚さ(mm)
6.35
逃げ角(度)
7
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)