タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ TNGU-MJ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
22854886
品番
TNGU120708PER-MJ
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
AH120
形状
正三角形
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
7.94
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴両面40°〜60°
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)