壬生電機製作所
壬生電機製作所の 電子部品(オンボード)
壬生電機製作所の 機構部品(電子部品)
壬生電機製作所の 基板用コネクタ
電源用端子 STシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22855823
品番
ST-80 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
電源の取り出し口として電線を差し込んで頭部を手でまわすだけで簡単に接続できます。
ネジ頭部は絶縁皮膜されていますので安心です。
種類
丸型
材質
絶縁材/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V-2)、導電体/黄銅(ニッケルめっき)
形状
ストレート
色
黒
定格絶縁電圧(V)
250
定格電流(A)
80
適合電線(mm
2
)
22
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25〜+70
取付穴径(Φmm)
16
締付トルク(N・m)
8〜10
取付板厚(mm)
2.3〜3.2
ねじサイズ
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
2000