※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
壬生電機製作所
壬生電機製作所の 電子部品(オンボード)
壬生電機製作所の 機構部品(電子部品)
壬生電機製作所の 基板用コネクタ
電源用端子 STシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
定格電流(A)
80
色
緑
注文コード
22855832
品番
ST-80 緑
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
電源の取り出し口として電線を差し込んで頭部を手でまわすだけで簡単に接続できます。
ネジ頭部は絶縁皮膜されていますので安心です。
種類
丸型
材質
絶縁材/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V-2)、導電体/黄銅(ニッケルめっき)
形状
ストレート
色
緑
定格絶縁電圧(V)
250
定格電流(A)
80
適合電線(mm
2
)
22
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25〜+70
取付穴径(Φmm)
16
締付トルク(N・m)
8〜10
取付板厚(mm)
2.3〜3.2
ねじサイズ
M8
耐電圧(V/min)
2000