470-81 中性表装用安定剤 楽々 広島 22870374

中性表装用安定剤 楽々

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(3kg)
内容量1個(3kg)注文コード22870374品番470-81
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

美装作品の仕上りに於いて、そりがでにくく、柔らかく仕上がります。さらに、各工程に於いて、作業能率を向上し時間を短縮します。
(例)耳折りの場合、均一的な仕上りが楽にできます。すじ廻しの時のひきつりがありません。
美装作品の仕上りが非常に良くできます。
高低温高低湿度に於いてもそりが出ません。
耳折り、付廻し(切断)時の伸縮がありません。
大変柔らかく仕上ります。
あらゆる糊に素早くとけます。
安定剤使用のpH値は中性です。

容量(kg)3主なワークパーツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.45L危険物の性状水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする