※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TA40-20Z
CDG1TA40-20Z
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
クッション
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(A) エアクッション
注文コード
22872545
品番
CDG1TA40-20Z
参考基準価格(税別)
¥10,250
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ストローク(mm)
20
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード